Riferimenti
GISS:848117
Rubix:170000000535399
EAN:3660338090967


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 848117
Norma: EN166 - EN170 - EN172 (versione concernente i fumi)
Occhiali ultravvolgenti e ultraleggeri. Montatura monoblocco trasparente, oculare in policarbonato trattato antigraffio. Protezione laterale. Protegge contro gli UV, filtra il 99,9% dello spettro. Peso: 27 g.
APPLICAZIONI
Protezione antiurto (45 m/s), ideale per i lavori meccanici (tornitura, fresatura, molatura....) sia al chiuso che all'aperto. Manutenzione.
PUNTI DI FORZA
Comfort ottimale. La protezione laterale e superiore trasmette una sensazione di sicurezza e ne consente un uso permanente.
Occhiali ultravvolgenti e ultraleggeri. Montatura monoblocco trasparente, oculare in policarbonato trattato antigraffio. Protezione laterale. Protegge contro gli UV, filtra il 99,9% dello spettro. Peso: 27 g.
APPLICAZIONI
Protezione antiurto (45 m/s), ideale per i lavori meccanici (tornitura, fresatura, molatura....) sia al chiuso che all'aperto. Manutenzione.
PUNTI DI FORZA
Comfort ottimale. La protezione laterale e superiore trasmette una sensazione di sicurezza e ne consente un uso permanente.
Punti di forza
Trattamento antigraffio Fornisce un campo visivo ininterrotto di 180°
Applicazioni
• Protection against impacts (45 m/s), good for mechanical work (lathing, milling, grinding) insideor outside. Maintenance.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,61 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione