S2005SGAF-BGR SOLUS 2000 OCCHIALE CON LENTE MARRONE IN PC (AS/AF) STANGHETTE GRIGIO/BLU-VERDE, RIVES 7100208819
Occhiali di protezione 3M™ Solus™ serie 2000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S2005SGAF-BGR
Rubix:999191000102946
Produttore:7100208819
EAN:4054596732971

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | castano |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : S2005SGAF-BGR SOLUS 2000 OCCHIALE CON LENTE MARRONE IN PC (AS/AF) STANGHETTE GRIGIO/BLU-VERDE, RIVES 7100208819
La serie 3M™ Solus™ 2000 è la prima della gamma Solus a consentire la personalizzazione nell'indossamento, grazie alle stanghette con cricchetto regolabile. Potrai scegliere tra diverse tonalità e opzioni di rivestimento per le lenti, compreso il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™, oltre ad accessori come l'inserto in schiuma removibile, per creare la migliore soluzione possibile per la protezione degli occhi.
Punti di forza
Stanghette con cricchetto regolabile Il trattamento anti-appannamento Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua* *Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali rivestimenti anti-appannamento. Le lenti color ambra riducono la foschia causata dalla luce blu e migliorano i contrasti. Utilizzate spesso per le operazioni di ispezione e durante le giornate caratterizzate da nebbia, nuvole e foschia. Da non utilizzare in nessun caso per la guida notturna. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB Gli occhiali soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto
Applicazioni
Mattatoi, agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | castano |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | castano |
| Materiale stanghette | tpr/xylex |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 14,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione