OCCHIALE UVEX ASTROSPEC 2.0 9164.065 0349164065

Occhiali Uvex astrospec 2.0

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9164065
Rubix:999220324081162
Produttore:9164065
EAN:4031101542799
OCCHIALE UVEX ASTROSPEC 2.0 9164.065 0349164065

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX ASTROSPEC 2.0 9164.065 0349164065


Lunetta protettiva con schermo panoramico con protezioni laterali che può essere utilizzata come cannocchiale su montature di piccole dimensioni. Le branche sono inclianabili su 3 posizioni e composte da una zona rigida e da una zona flessibile a contatto con il viso per adattarsi a tutte le forme di viso senza fastidio anche dopo diverse ore di utilizzo, una perfetta vestibilità e assenza di pressione. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente).

Punti di forza

Modello molto avvolgente. Schermo panoramico con protezioni laterali. Nessuna pressione grazie ai rami flessibili. Rami reclinabili per adattarsi a tutti i visi. Trattamento esclusivo Uvex supravision contro graffi e appannamento.

Applicazioni

Protezione contro gli impatti meccanici e chimici.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilisì
Coloreblu
Paese d'origineDE
€ 10,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione