71448-00001M SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) ASTINA A SPATOLA TRASPARENTE 7000062913

Occhiali a mascherina per visitatori 3M™ 71448-00001M

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:71448-00001M
Rubix:999180300076119
Produttore:7000062913
EAN:04046719783069
71448-00001M SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) ASTINA A SPATOLA TRASPARENTE 7000062913

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialisenza
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 71448-00001M SOVRAOCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) ASTINA A SPATOLA TRASPARENTE 7000062913


Lenti di tipo ottico classe 1, adatte per usi prolungati..
Protezione laterale, a garanzia di massima protezione..
Offrono un'eccellente protezione dalle radiazioni UV..
L'opzione schermata garantisce la protezione dalle radiazioni a infrarossi (RI)..
Possono essere indossati sugli occhiali da vista..
Le lenti sono trattate antigraffio (tipo Visitatore 3)..
Peso totale: 39g
3M™ Visitor Overspectacles are our safety spectacles that fit comfortably over prescription glasses or can be worn on their own. They feature clear, lightweight polycarbonate lenses, moulded side shields, and brow guards.

Punti di forza

Economical basic Over The Glass (OTG) range;Fits over some small prescription glasses;Popular to use as a visitor spectacle for short use;Not coated

Applicazioni

Gli occhiali a mascherina per visitatori con lenti leggere in policarbonato, protezioni laterali stampate e maschere protettive, possono essere indossati singolarmente o sopra gli occhiali da vista.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio87,85 g
Rivestimento degli occhialisenza
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Tipologiasovraocchiali
Paese d'origineVN
€ 2,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 2,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione