OCCHIALI DI PROTEZIONE SOLUS 2000, MONTATURA NERA/VERDE, ANTIGRAFFIO + (K), LENTE GRIGIA IR 3.0, S20 7100218153

Occhiali di sicurezza 3M™ Solus™ Serie 2000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S2030ASP-BLK-EU
Rubix:999220804032197
Produttore:7100218153
EAN:4054596775725
OCCHIALI DI PROTEZIONE SOLUS 2000, MONTATURA NERA/VERDE, ANTIGRAFFIO + (K), LENTE GRIGIA IR 3.0, S20 7100218153

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI PROTEZIONE SOLUS 2000, MONTATURA NERA/VERDE, ANTIGRAFFIO + (K), LENTE GRIGIA IR 3.0, S20 7100218153


La Serie 2000 3M™ Solus™ è dotata di aste regolabili a cricchetto che consentono di personalizzare la calzata, una novità assoluta per la nostra linea Solus. Scegliete tra diverse opzioni di rivestimento delle lenti, tra cui 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog, diversi colori di lenti e caratteristiche come la guarnizione in schiuma rimovibile e le diottrie per creare la vostra migliore soluzione di occhiali protettivi.
I 3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 2000 sono i nostri eleganti occhiali di protezione dotati di stanghette con angolatura regolabile per una vestibilità personalizzata. Le lenti in policarbonato sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per una maggiore durata e una migliore visibilità. Sono disponibili con stanghette di vari colori e differenti tipologie di lenti.

Punti di forza

Aste regolabili a cricchetto Lettori con rivestimento antiappannamento/antigraffio, disponibili in una gamma di diottrie: +1,5, +2,0 o +2,5. Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 come occhiali a prova d'urto.

Applicazioni

Abattoir, agriculture, assembly, automotive, aviation, cleaning, construction, demolition, drilling, facility maintenance, food and beverage manufacturing, forestry, general manufacturing, laboratories, law enforcement, machine operations, machining, masonry, metal fabrication, mining, oil and gas, painting, pharmaceuticals, pouring/casting, primary metals, quality inspection, remediation, road construction, sawing, transportation, UV protection, warehouse operations

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreverde
15,98 IVA esclusa
/ Unità
19,49 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari