G-MORPHO SAFETY SPECTACLES PC - SMOKE ASAF 899342

Occhiali di sicurezzag G-MORPHO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:899342
Rubix:999260807005019
Produttore:899342
EAN:3660338529658
G-MORPHO SAFETY SPECTACLES PC - SMOKE ASAF 899342

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : G-MORPHO SAFETY SPECTACLES PC - SMOKE ASAF 899342


Occhiali di sicurezza in policarbonato ultraleggeri con lenti avvolgenti larghe senza montatura e stanghette che distribuiscono la pressione, ideali per l'uso con cuffie antirumore e casco di sicurezza. Disponibili in 3 versioni: trasparenti, fumé e per interni/esterni. Sono inoltre dotati di rivestimento antigraffio/antiappannamento. Peso: 20,6 g. Confezione: venduti singolarmente. Conformi alle norme ISO 16321.

Punti di forza

Ultraleggeri. Ampio campo visivo. Aste che diffondono la pressione per l'uso con altri DPI (casco, cuffie antirumore).

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Materiale principalepolicarbonato
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione