ARTICOLO 7100218306
Occhiali di sicurezza 3M™ Solus™ Serie 2000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S2015AFBLU
Rubix:999240416003827
Produttore:7100218306
EAN:04054596775626

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7100218306
La Serie 2000 3M™ Solus™ è dotata di aste regolabili a cricchetto che consentono di personalizzare la calzata, una novità assoluta per la nostra linea Solus. Scegliete tra diverse opzioni di rivestimento delle lenti, tra cui 3M™ Scotchgard™ Anti-Fog, diversi colori di lenti e caratteristiche come la guarnizione in schiuma rimovibile e le diottrie per creare la vostra migliore soluzione di occhiali protettivi.
3M™ Solus™ Safety Reader Glasses 2000 Series are our stylish safety glasses which feature temple arms with an adjustable ratchet for a customised fit and different reader options.
Punti di forza
Aste regolabili a cricchetto Lettori con rivestimento antiappannamento/antigraffio, disponibili in una gamma di diottrie: +1,5, +2,0 o +2,5. Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 come occhiali a prova d'urto.
Applicazioni
Abattoir, agriculture, assembly, automotive, aviation, cleaning, construction, demolition, drilling, facility maintenance, food and beverage manufacturing, forestry, general manufacturing, laboratories, law enforcement, machine operations, machining, masonry, metal fabrication, mining, oil and gas, painting, pharmaceuticals, pouring/casting, primary metals, quality inspection, remediation, road construction, sawing, transportation, UV protection, warehouse operations
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione