S1201SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA VERDE/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100078882

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S1201CLE
Rubix:999190300024598
Produttore:7100078882
EAN:4054596063273
S1201SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA VERDE/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100078882

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S1201SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA VERDE/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100078882


Protezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. Le robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.
3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.

Punti di forza

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni

Applicazioni

Alimenti e bevande; Edilizia; Farmaceutico; Laboratori; Produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloremulticolore
Materiale stanghetteplastica
Materiale principalepolicarbonato
13,87 IVA esclusa
/ Unità
16,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili