OCCHIALE UVEX PHEOS CX2 9198.237 0349198237

Occhiali da sole PHEOS CX2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9198237
Rubix:999220324081272
Produttore:9198.237
EAN:4031101623894
OCCHIALE UVEX PHEOS CX2 9198.237 0349198237
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX PHEOS CX2 9198.237 0349198237


Uvex Pheos CX2 è la soluzione ideale per un maggiore comfort e protezione dalle proiezioni, in tutte le situazioni. Un test di spruzzatura dimostra che gli occhiali protettivi Uvex Pheos CX2 sono perfettamente impermeabili: sia di fronte, secondo lo standard in vigore, sia sopra e intorno agli occhi, secondo lo standard Uvex. La garanzia di una protezione perfetta, anche quando si lavora in altezza. Norme EN166, EN172 (versione fumo).

Punti di forza

Tecnologia X-Twist: L'effetto molla dei rami ultra-morbidi permette di adattarsi alla forma della testa. Paraluce X-tended: Il componente flessibile iniettato direttamente sull'oculare protegge efficacemente dall'intrusione di polvere e acqua. Innovativo concetto di branca per una ventilazione eccezionale e un clima oculare sano. Le dimensioni degli occhiali da sole Uvex Pheos cx2 si collocano tra quelle dei modelli Pheos Uvex e Uvex Pheos S.

Applicazioni

Gli occhiali da sole Uvex Pheos e Uvex Pheos S offrono già un'eccellente copertura dell'area oculare. In caso di rischio significativo di proiezioni di piccole particelle o in ambienti particolarmente polverosi.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,56 IVA esclusa
/ Unità
9,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione