OCCHIALI STANGHETTE REG.SOFTPAD CHIARI 5X7 2C-1.2 U 1 FT K CE 5X7.01.00.00

OCCHIALI STANGHETTE REG.SOFTPAD CHIARI 5X7 UNIVET

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Univet:5X7.01.00.00
Rubix:999220707015844
Produttore:99963
EAN:8012947999639
OCCHIALI STANGHETTE REG.SOFTPAD CHIARI 5X7 2C-1.2 U 1 FT K CE 5X7.01.00.00

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Stanghette regolabilisì
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : OCCHIALI STANGHETTE REG.SOFTPAD CHIARI 5X7 2C-1.2 U 1 FT K CE 5X7.01.00.00


Montatura policarbonato sovrapponibile StanghetteSoftPad regolabili Monolente policarbonato antigraffio mm 2,00 Trasparente protezione UV400 Peso g37 - DPI classe II - EN 166/170

Punti di forza

•Protects against impacts and UV radiations
Can be used for prolonged periods as it does not create distortion or fatigue
No colour distortion
Available UV400 version for an increased UV protection
Mirrored version (FM)

Applicazioni

Mechanical work in good visibility conditions

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Stanghette regolabilisì
Coloreincolore
€ 7,11 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,67 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore