SF3701SGAF-GRN SECUREFIT 3700 SOVRAOCCHIALE, MONTATURA VERDE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO / ANTIGRAF 7100209413
Sovraocchiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 3700
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100209413
Rubix:999191000102952
Produttore:7100209413
EAN:4054596731967

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SF3701SGAF-GRN SECUREFIT 3700 SOVRAOCCHIALE, MONTATURA VERDE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO / ANTIGRAF 7100209413
Per chi ha bisogno di occhiali di protezione da indossare sopra gli occhiali da vista dotati di stanghette con angolatura regolabile, i 3M™ sovraocchiali di protezione SecureFit™ serie 3700 sono la soluzione ideale.
I nostri sovraocchiali leggeri sono progettati per adattarsi agli occhiali esistenti degli utenti per fornire una protezione personalizzata. Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattare l'angolazione sulla zona tempiale per una vestibilità sicura. Si caratterizzano inoltre per la tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale (Pressure Diffusion Temple, PDT) e sono dotati di un nasello morbido per un comfort garantito tutto il giorno. Le lenti in policarbonato sono disponibili con rivestimento antigraffio e trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili con montatura e lenti in numerosi colori.
Disponibili con protezione sopraccigliare. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto.
Punti di forza
La gamma 3M™ SecureFit™ sovraocchiali è progettata per essere indossata tutto il giorno dai lavoratori che portano occhiali da vista.;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Le stanghette con angolatura regolabile consentono di adattarsi alle caratteristiche del volto e alla posizione dell'occhiale;Nasello morbido per migliorare il comfort e la vestibilità;Disponibili opzioni di protezione sopraccigliare morbida, che creano lo spazio necessario per alcuni modelli di occhiali da vista;Include lenti grigie con filtro IR, diffuse nella saldatura a gas
Applicazioni
Agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | grigio |
| Materiale stanghette | tpr/xylex |
| Materiale principale | policarbonato |
| Tipologia | sovraocchiali |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 18,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 22,05 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




