GOGGLE GEAR 500 OCCHIALI A MASCHERINA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO SCOTCH 7100185290
Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 500
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:GG502SGAF
Rubix:999220804032130
Produttore:7100185290
EAN:4054596623965






Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : GOGGLE GEAR 500 OCCHIALI A MASCHERINA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO ANTIGRAFFIO SCOTCH 7100185290
Ottieni proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori e protezione dai raggi UV grazie a 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.I nostri occhiali a mascherina leggeri e a basso profilo sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ che offre proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori, resistendo all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo più lavaggi; sono studiati per resistere alla disinfezione dall'immersione in candeggina diluita o dall'uso di salviettine imbevute di alcol, senza perdere prestazioni. Beneficiando di un design moderno e sottile, questi occhiali a mascherina presentano un archetto facile da regolare e un cricchetto girevole per una comoda regolazione personalizzata e una vestibilità comoda. È disponibile uno speciale inserto con prescrizione 3M™ Goggle Gear 500 da utilizzare con 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.
3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina serie 500 offrono una protezione anti-appannamento superiore in un moderno design sottile e leggero.
Punti di forza
Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.;Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio;Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata;Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort;Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera;Modello GG501NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C;Disponibile inserto per lenti da vista
Applicazioni
Bonifica; Chipping; Manutenzione impianti; Molatura; Pulizia
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | grigio |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 22,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 27,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione