SF420AF OCCHIALE GRADUATO CON LENTE TRASPARENTE IN PC +2.0 AS/AF 7100114948

Occhiali di protezione graduati 3M™ SecureFit™ Serie 400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SF420AF
Rubix:999190300023749
Produttore:7100114948
EAN:04054596461116
SF420AF OCCHIALE GRADUATO CON LENTE TRASPARENTE IN PC +2.0 AS/AF 7100114948

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SF420AF OCCHIALE GRADUATO CON LENTE TRASPARENTE IN PC +2.0 AS/AF 7100114948


Per una comoda protezione degli occhi con l'opzione graduata per vedere chiaramente i piccoli dettagli, usa 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione graduati serie 400. I nostri occhiali di protezione graduati con montatura nera/verde pesano solo 19 g con una lente con parte inferiore graduata aggiuntiva a +1,5, +2,0 o +2,5 diottrie per ingrandire piccoli dettagli. Sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di un individuo, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. La lente in policarbonato senza montatura è dotata di un rivestimento antigraffio/trattamento anti-appannamento per una maggiore durata e visibilità.
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione graduati serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, naselli morbidi e regolabili e una parte graduata aggiuntiva.

Punti di forza

Occhiali di protezione con una lente con parte inferiore graduata aggiuntiva per ingrandire piccoli dettagli;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo;Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale

Applicazioni

Aviazione; Edilizia; Operazioni automatiche; Produzione; Produzione di alimenti e bevande

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Coloreincolore
Materiale stanghetteplastica
Materiale principalepolicarbonato
Tipologiaprescrizione
16,10 IVA esclusa
/ Unità
19,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione