SF202AF SF202AF OCCHIALE CON LENTE GRIGIA IN PC (AS/AF) 7100112010

Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, antigraffio/antiappannamento, lente ambra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:SF202AF
Rubix:999190300024264
Produttore:7100112010
EAN:0051131272538
SF202AF SF202AF OCCHIALE CON LENTE GRIGIA IN PC (AS/AF) 7100112010
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : SF202AF SF202AF OCCHIALE CON LENTE GRIGIA IN PC (AS/AF) 7100112010


Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ SF203AS/AF-EU, antigraffio/antiappannamento, lenti color ambra, sono estremamente leggeri e dotati della tecnologia proprietaria 3M™ Pressure Diffusion Temple, che aiuta a migliorare il comfort della montatura senza compromettere la sicurezza della vestibilità in una forza lavoro diversificata.
3M™ SecureFit™ 200 Series are lightweight safety glasses with 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Our glasses feature a wraparound design that’s secure and comfortable. They are available in various lens tints.

Punti di forza

Safety glasses that self adjust to fit a wide array of head sizes
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology which helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort for a secure and comfortable fit
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Very lightweight, only 18 gram
The flat and flexible temples makes it very popular to use in combination with an Earmuff
Wraparound design to improve the security of fit and prevent slipping

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)59x130x300 mm
Peso imballaggio67 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloregrigio
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (6)