OCCHIALI DI SICUREZZA 865645

Occhiali G-SUNSET

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:865645
Rubix:170000000540427
EAN:3660338198977
OCCHIALI DI SICUREZZA 865645

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 865645


Norma: EN166

Occhiali di sicurezza multiuso panoramici e leggeri.
Stecche coiniettate in TPE per la massima flessibilità con memory form. Stecche antiscivolo. Molto confortevoli. Peso: 29 g.
PUNTI DI FORZA
Trattamento antigraffio e antinebbia
Consegnati con un cinturino da collo

Punti di forza

Estrema fl essibilità
Dotati di un cinturino da collo

Applicazioni

Lightweight panoramic glasses for protection against high-speed particle impacts in extreme conditions.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
4,24 IVA esclusa
/ Unità
5,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari