VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIE, 715002AF-EU, 20/CONFEZIO 7100244050

3M™ Virtua™-occhiali di sicurezza

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

3M:715002AF
Rubix:999210915010861
Produttore:7100244050
EAN:4054596869813
VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIE, 715002AF-EU, 20/CONFEZIO 7100244050

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI GRIGIE, 715002AF-EU, 20/CONFEZIO 7100244050


Occhiale di sicurezza unisex di base ed economico per protezione monouso;Un design avvolgente migliora la calzata e previene lo scivolamento;Il design offre massima chiarezza, un'ottima copertura e un ampio campo visivo;Facile da pulire;Confezione conveniente disponibile (5 pezzi)
Il 3M™ Virtua™ occhiale di sicurezza è il nostro occhiale senza montatura con design avvolgente per una copertura completa e astine preformate e flessibili che garantiscono comfort. Le protezioni laterali integrate offrono una protezione aggiuntiva contro oggetti volanti e la lente trasparente è dotata di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili in quattro opzioni di lente.

Punti di forza

Gli occhiali di sicurezza 3M™ Virtua™ sono i nostri occhiali senza montatura con un design avvolgente per una copertura completa e aste preformate e flessibili che garantiscono il comfort. Le protezioni laterali integrate offrono una protezione aggiuntiva contro oggetti volanti e la lente trasparente è dotata di un rivestimento antigraffio per una maggiore durata. Sono disponibili in quattro opzioni di lente.

Applicazioni

Assemblaggio ; Edilizia ; Lavorazione del legno ; Produzione ; Riparazione e operazioni (MRO)

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloregrigio
Materiale principalepolicarbonato
4,94 IVA esclusa
/ Unità
6,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari