OCCHIALE PHEOS NOIR/VERT - ECRAN INCOLORE UV2-1,2 CORDON 9192-850
Occhiali da sole Uvex pheos con cordino
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Uvex:9192850
Rubix:999210311052929
Produttore:9192850
EAN:4031101523743


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALE PHEOS NOIR/VERT - ECRAN INCOLORE UV2-1,2 CORDON 9192-850
Design avvolgente ultraleggero di 28 g che offre un sostegno eccellente grazie alle aste flessibili a doppia densità con area antiscivolo. Trattamento Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (estremamente resistente ai graffi esterni e antiappannamento interno permanente).
Punti di forza
Occhi avvolgenti Protezione sovraorbitale con schermo sferico duo con area smussata "eye plus-protection" sulla parte superiore dello schermo. Flessibilità dei rami grazie alla tecnologia bi-densità con zone morbide e antiscivolo. Compatibilità con altri DPI. Eccezionale ventilazione. Innovativo sistema di fissaggio dei rami senza viti. Protezione UV 400 nm.
Applicazioni
Rettifica, fresatura, meccanica di precisione, lavori di laboratorio, assemblaggio, lavori all'aperto.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 28 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | nero |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione