Riferimenti
Uvex:9192720
Rubix:999250617006043
Produttore:9192720
EAN:4031101503875


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | senza |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : OCCHIALI 9192-720
L'uvex pheos non è solo un paio di occhiali di sicurezza: con il suo look moderno e alla moda, l'uvex pheos è un accessorio di bell'aspetto sul lavoro L'innovativa tecnologia degli occhiali di sicurezza è alla base del design accattivante: Il cuore dell'occhiale è la lente duo-sferica che non solo offre un ampio campo visivo, ma è anche particolarmente resistente ai graffi all'esterno e presenta un interno antiappannamento grazie alla tecnologia di rivestimento uvex supra-vision di alta qualità. Questa combinazione non solo rende l'occhiale adatto a lavorare in altezza o in spazi ristretti, ma migliora anche la compatibilità con altri DPI e crea una tenuta più stretta per proteggere ulteriormente dall'ingresso di particelle e dagli spruzzi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | senza |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | verde |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione