OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.365 349194365

Occhiali I-Works Uvex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Uvex:9194365
Rubix:999190500026212
Produttore:9194365
EAN:4031101598789
OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.365 349194365
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.365 349194365


Il modello I-Works 9194.171, con le sue lenti panoramiche, offre un ampio campo visivo e la massima protezione, anche laterale. Le aste flessibili si adattano a tutti i visi e garantiscono una presa comoda e sicura. Il componente tecnologico duo applicato alle aste (rigido all'esterno, flessibile all'interno) le rende inoltre antiscivolo e piacevoli da indossare, anche per lunghi periodi. Perfettamente compatibili con altri DPI. Protezione UV 400. UV 2C-1.2

Applicazioni

Rischio di proiezioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Colorenero
Materiale principalepoliuretano
Mostra UNSPSC / ECL@SS
7,56 IVA esclusa
/ Unità
9,22 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (2)