SF201SGAF-BLU OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA BLU 7100185279

Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, antigraffio/antiappannamento, lente ambra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SF201SGAF-BLU
Rubix:999210118008376
Produttore:7100185279
EAN:04054596623996
SF201SGAF-BLU OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA BLU 7100185279

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SF201SGAF-BLU OCCHIALE CON LENTE IN PC TRASPARENTE, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA BLU 7100185279


Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ SF203AS/AF-EU, antigraffio/antiappannamento, lenti color ambra, sono estremamente leggeri e dotati della tecnologia proprietaria 3M™ Pressure Diffusion Temple, che aiuta a migliorare il comfort della montatura senza compromettere la sicurezza della vestibilità in una forza lavoro diversificata.
I 3M™ SecureFit™ serie 200 sono occhiali di protezione leggeri, dotati di tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™. I nostri occhiali presentano un design avvolgente che è sicuro e confortevole. Sono disponibili in varie tinte di lenti.

Punti di forza

Safety glasses that self adjust to fit a wide array of head sizes
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology which helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort for a secure and comfortable fit
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Very lightweight, only 18 gram
The flat and flexible temples makes it very popular to use in combination with an Earmuff
Wraparound design to improve the security of fit and prevent slipping

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreblu
8,06 IVA esclusa
/ Unità
9,84 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari