VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI TRASPARENTI, 715001AF-EU, 20/CON 7100244069
3M™ Virtua Occhiali di protezione
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:715001AF
Rubix:999210915010869
Produttore:7100244069
EAN:4054596869776



Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : VIRTUA OCCHIALI DI PROTEZIONE, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI TRASPARENTI, 715001AF-EU, 20/CON 7100244069
Protezione monouso per gli occhi conveniente per chi visita l'ambiente di lavoro con 3M™ Virtua™ occhiali di protezione.
I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da un design avvolgente che garantisce una copertura totale e un ampio campo visivo. Le stanghette flessibili e sagomate assicurano una vestibilità aderente e confortevole mentre le lenti offrono la massima trasparenza e presentano un rivestimento antigraffio per una maggiore durata.
Punti di forza
Occhiali di protezione economici di base unisex per la protezione monouso
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire
Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza
Il design offre la massima chiarezza, una copertura eccellente e un ampio campo visivo
Facili da pulire
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | incolore |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,31 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione