ARTICOLO 7000061936

3M™ 2800 serie 2800 Sovraocchiale di protezione

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:2805
Rubix:999250612002734
Produttore:7000061936
EAN:4046719305797
ARTICOLO 7000061936

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularinero
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : ARTICOLO 7000061936


Garantiscono copertura e visibilità eccellenti e protezione dagli impatti..
Stanghette di lunghezza regolabile (quattro posizioni) per un comfort e una vestibilità ottimali..
Lenti inclinabili a garanzia di regolazione semplice e massimo comfort..
Stanghette morbide a basso profilo, a garanzia di comfort e interazione minima con gli occhiali da vista..
Lenti inclinabili a garanzia di regolazione semplice e massimo comfort.
Stanghette morbide a sottili, a garanzia di comfort e interazione minima con gli occhiali da vista.
3M™ Safety Overspectacles 2800 Series are our over-eyewear safety spectacles featuring inclinable lenses and four low-profile temple lengths. Our strong polycarbonate lens comes with an anti-scratch coating.

Punti di forza

Over The Glass (OTG) range designed to fit over most prescription glasses;Excellent coverage and field of vision, combined with a high level of protection against impacts;Adjustable ratchet temples to adjust the lens for facial features and eyeglass position;Four adjustable low-profile temple lengths to ensure an optimal fit;Green IR 5 lens filter available popular for gas welding and metal cutting

Applicazioni

Gli occhiali a mascherina 3M™ serie 2800 sono stati pensati per essere indossati sopra la maggior parte degli occhiali da vista. Stanghette regolabili in quattro posizioni per una migliore aderenza. Lenti inclinabili facilmente regolabili per il massimo comfort. Morbide stanghette a profilo basso per il massimo comfort e la minima interferenza con gli occhiali da vista.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularinero
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilisì
Tipologiasovraocchiali
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari