4164552 STEALTH 8000 ASA790-161-300
Occhiali di sicurezza JSP Stealth
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
JSP:ASA790-161-300
Rubix:999180400105267
EAN:5038428132565




Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4164552 STEALTH 8000 ASA790-161-300
Un occhiale di sicurezza leggero, con un peso di soli 26 g. La lente avvolgente in policarbonato a 9 curve di base è dotata di un nasello in PVC regolabile per un maggiore comfort e stabilità. Le aste a basso profilo con controllo della tensione offrono una maggiore aderenza e sono adatte all'uso con protezioni acustiche. Le punte delle aste sono dotate di un punto di ancoraggio per il cavo degli occhiali per una maggiore praticità. Protezione UVA, UVB e UVC. EN166 1.F.K
Punti di forza
Occhiali con montatura trasparente Stealth 8000 e lenti trasparenti hardcoat
La lente e la montatura offrono protezione contro le particelle ad alta velocità a bassa energia a 45 m/s (101 mph)
Le qualità ottiche della lente soddisfano i requisiti della classe ottica 1 (la più alta)
Protezione completa degli occhi con il massimo campo visivo. Le aste a basso profilo con controllo della tensione sono adatte all'uso con protezioni acustiche
Leggero occhiale di sicurezza avvolgente, con nasello in PVC regolabile per un maggiore comfort e stabilità.
La lente e la montatura offrono protezione contro le particelle ad alta velocità a bassa energia a 45 m/s (101 mph)
Le qualità ottiche della lente soddisfano i requisiti della classe ottica 1 (la più alta)
Protezione completa degli occhi con il massimo campo visivo. Le aste a basso profilo con controllo della tensione sono adatte all'uso con protezioni acustiche
Leggero occhiale di sicurezza avvolgente, con nasello in PVC regolabile per un maggiore comfort e stabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Colore | incolore |
| Materiale stanghette | nylon |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,29 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,23 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione