SOVRAOCCHIALE UVEX 9161-005 349161005
Uvex Duoflex sopra la lente
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9161005
Rubix:999220324081156
Produttore:9161005
EAN:4031101062372


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOVRAOCCHIALE UVEX 9161-005 349161005
La sovralente Uvex Duoflex ha un design ergonomico che consente di indossare un gran numero di occhiali correttivi per proteggere dagli impatti meccanici e chimici. Le diramazioni regolabili in 4 posizioni e le punte flessibili delle diramazioni assicurano un elevato livello di comfort della porta e un'eccellente manutenzione indipendentemente dalla morfologia. I gusci protettivi ventilati integrati nella diramazione aiutano a combattere la creazione di nebbia. Trattamento Uvex Supravision Sapphire: Potente antigraffio su entrambi i lati (antigraffio estremamente potente).
Punti di forza
Design ergonomico che consente di indossare un gran numero di occhiali correttivi. Protezione contro gli impatti meccanici e chimici. Schermo panoramico che offre un ampio campo visivo. Rami regolabili che assicurano un'ottima manutenzione indipendentemente dalla morfologia.
Applicazioni
Tutti i lavori all'interno o all'esterno. Protezione contro gli impatti meccanici e chimici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 43 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Tipologia | sovraocchiali |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione