SF402XSGAF-BLU OCCHIALE CON LENTE IN PC GRIGIO, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA BLU/GRI 7100185278
Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 200
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SF402XSGAF-BLU
Rubix:999210118008375
Produttore:7100185278
EAN:4054596624023



Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SF402XSGAF-BLU OCCHIALE CON LENTE IN PC GRIGIO, SCOTCHGARD ANTIAPPANNAMENTO (K&N), MONTATURA BLU/GRI 7100185278
Per un comfort leggero a un prezzo accessibile, utilizzate gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ Serie 200. I nostri occhiali di sicurezza pesano solo 18 g e offrono una vestibilità confortevole. Sono dotati della tecnologia 3M™ Pressure Diffusion Temple che consente ai punti di contatto delle aste di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di ogni individuo. Gli ampi bracci flessibili delle aste sopra le orecchie offrono una solida protezione laterale e funzionano bene con i paraorecchie. Il design avvolgente offre all'utente un ampio campo visivo e contribuisce a ridurre lo scivolamento dovuto ai movimenti della testa.
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400X presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili, un morbido nasello e una protezione per la fronte per una protezione aggiuntiva dalle particelle volanti.
Punti di forza
Gamma di occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, leggeri ed economici (18 grammi);l'innovativo design della tecnologia 3M SecureFit™ Pressure Diffusion Temple è caratterizzato da nervature scanalate che garantiscono una comoda equalizzazione della pressione. Le aste si flettono e si autoregolano in base alle dimensioni della testa di chi li indossa;Il rivestimento antiappannamento 3M™ Scotchgard™ offre proprietà antiappannamento e antigraffio superiori (disponibile su modelli selezionati);Il design avvolgente migliora la sicurezza della calzata e impedisce lo scivolamento;Le aste piatte e flessibili si combinano facilmente con i paraorecchie;Facili da pulire;La guarnizione in schiuma è disponibile per contribuire a limitare l'esposizione dell'occhio ai detriti;È disponibile l'inserto per le prescrizioni.
Applicazioni
Cesellatura; Demolizioni; Fabbricazione metallo; Farmaceutico; Versamento/Colata
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | grigio |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 12,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore