S2024AS-RED SOLUS 2000 OCCHIALE CON LENTE ROSSA IN PC (SPECCHIATO) AF STANGHETTE GRIGIO/ROSSO 7100208826

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ serie 2000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
3M:S2024AS
Rubix:999191000102949
Produttore:7100208826
EAN:4054596732933
S2024AS-RED SOLUS 2000 OCCHIALE CON LENTE ROSSA IN PC (SPECCHIATO) AF STANGHETTE GRIGIO/ROSSO 7100208826
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularirosso
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : S2024AS-RED SOLUS 2000 OCCHIALE CON LENTE ROSSA IN PC (SPECCHIATO) AF STANGHETTE GRIGIO/ROSSO 7100208826


La serie 3M™ Solus™ 2000 è la prima della gamma Solus a consentire la personalizzazione nell'indossamento, grazie alle stanghette con cricchetto regolabile. Potrai scegliere tra diverse tonalità e opzioni di rivestimento per le lenti, compreso il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™, oltre ad accessori come l'inserto in schiuma removibile, per creare la migliore soluzione possibile per la protezione degli occhi.

Punti di forza

Stanghette con cricchetto regolabile Il trattamento anti-appannamento Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua* *Basato su test interni 3M secondo il metodo di prova della EN168 rispetto ai tradizionali rivestimenti anti-appannamento. Le lenti color ambra riducono la foschia causata dalla luce blu e migliorano i contrasti. Utilizzate spesso per le operazioni di ispezione e durante le giornate caratterizzate da nebbia, nuvole e foschia. Da non utilizzare in nessun caso per la guida notturna. Soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto Le lenti in policarbonato assorbono il 99,9% dei raggi UVA e UVB Gli occhiali soddisfano i requisiti della norma EN166-2001 sulla resistenza all'impatto

Applicazioni

Mattatoi, agricoltura, montaggio, automotive, aeronautica, pulizia, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, oil e gas, pittura, produzione farmaceutica, colatura/colata, metalli primari, controlli qualità, bonifiche, costruzioni stradali, segatura, trasporti, protezione dai raggi UV, operazioni di magazzino

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli ocularirosso
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Colorerosso
Materiale principaleplastica
Mostra UNSPSC / ECL@SS
13,26 IVA esclusa
/ Unità
16,18 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (11)