SF603SGAF-EU, AMBER SGAF LENS 20/CS OCCHIALE CON TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO CON LENTI AMBRA SCOTCH 7100112712
Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 600
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7100112712
Rubix:999190300023592
Produttore:7100112712
EAN:00051131273153






Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | giallo |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SF603SGAF-EU, AMBER SGAF LENS 20/CS OCCHIALE CON TRATTAMENTO ANTIAPPANNAMENTO CON LENTI AMBRA SCOTCH 7100112712
Per prestazioni ottiche ottimali e un buon campo visivo, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 600.
I nostri innovativi ed eleganti occhiali di protezione con montatura grigia, dispongono di due lenti separate per un buon campo visivo e ampie stanghette a lunghezza fissa sopra le orecchie per una vestibilità aderente e confortevole e una solida protezione laterale. Sono dotate della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che favorisce una distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale e naselli morbidi, massimizzando il comfort per tutti i lavoratori.
Il design avvolgente contribuisce a offrire un indossamento sicuro aumentandone la sicurezza.
Questi occhiali si adattano senza problemi alle cuffie auricolari.
Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ SF603SGAF-EU, con trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti gialle, sono dotati di montatura a stanghette fisse con lenti separate. La tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple regola la pressione esercitata dalle stanghette ottimizzando il comfort degli occhiali in condizioni di lavoro diverse. Questo elegante design innovativo contribuisce a garantire comfort e sicurezza ottimali. Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo numerosi lavaggi.
Punti di forza
Robusta gamma di 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione a stanghette fisse piatte con doppia lente che offre prestazioni ottiche ottimali;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).;Disponibili filtri IR polarizzati e verdi;Il design avvolgente favorisce una vestibilità sicura e previene lo scivolamento;Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Applicazioni
Gli occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ SF601SGAF-EU, montatura grigia, con trattamento anti-appannamento Scotchgard™, lenti trasparenti, sono dotati di montatura a stanghette fisse con lenti separate. La tecnologia 3M Pressure Diffusion Temple regola la pressione esercitata dalle stanghette ottimizzando il comfort degli occhiali in condizioni di lavoro diverse. Questo elegante design innovativo contribuisce a garantire comfort e sicurezza ottimali. Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo numerosi lavaggi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | giallo |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 303,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 369,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione