S1101SGA-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100080258

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S1101SGAF-EU
Rubix:999190300023821
Produttore:7100080258
EAN:4054596063044
S1101SGA-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100080258

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S1101SGA-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC TRASPARENTE 7100080258


Protezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. Le robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.
Gli occhiali di protezione serie 3M™ Solus™ 1000 presentano una montatura sottile con stanghette realizzate in morbido materiale colorato, per un look elegante e moderno. Una lente appannata può risultare fastidiosa e pericolosa. Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo numerosi lavaggi. Prova gli occhiali da protezione serie 3M™ Solus™ 1000 con trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per una visuale chiara, più a lungo.

Punti di forza

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni

Applicazioni

Alimenti e bevande; Edilizia; Farmaceutico; Laboratori; Produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio87,85 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
Materiale principalepolicarbonato
€ 13,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 17,06 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili