SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER F OTG 9169-585 349169585
Occhiali Uvex super f OTG
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9169585
Rubix:999180600000060
EAN:4031101512297


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOVRAOCCHIALE UVEX SUPER F OTG 9169-585 349169585
Gli uvex super f OTG sono un paio di occhiali di sicurezza molto confortevoli, con un'eccellente protezione della zona oculare. Si adattano perfettamente anche alle lenti da vista convenzionali, rendendoli ideali per i visitatori. Caratteristiche generali: sovraocchiali per portatori di lenti da vista con concetto di cerniera a braccio, colori della montatura: nero, trasparente, lente PC trasparente. Caratteristiche di protezione: certificati secondo le norme EN 166 (protezione personale degli occhi) e EN 170 (filtri UV), etichettatura: W 166 FT CE - 2C-1.2 W 1 F, protezione UV 400 affidabile. Caratteristiche di comfort: estremamente resistenti ai graffi e agli agenti chimici su entrambi i lati (uvex supravision sapphire), estremità delle braccia morbide per un maggiore comfort, visione periferica illimitata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Colore | nero |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | plastica |
| Tipologia | sovraocchiali |
| Codice doganale | 90049010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 11,83 IVA esclusa
/ Unità
€ 14,43 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore