Riferimenti
Univet:5X7.03.11.00B
Rubix:999180400103215
Produttore:5X7.03.11.00B


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : SOVRAOCCHIALI TRASPARENTI 5X7.03.11.00
Questo modello 5X7 Clear Plus è stato appositamente progettato per offrire un comfort ottimale se indossato con gli occhiali da vista. Grazie all'esclusiva tecnologia SoftPad, che incorpora aste morbide con un'ampia superficie di appoggio e una vestibilità personalizzata, questi occhiali da vista garantiscono la massima stabilità, anche in condizioni estreme.
Caratteristiche:
- Sopracciglio superiore
- Protezione laterale
- Nessuna sovrapposizione delle aste
- Bombatura in gomma con movimento basculante e regolazione della lunghezza
Specifiche:
- Lenti in policarbonato trasparente con tecnologia antigraffio e antiappannamento (Vanguard PLUS)
- Condizioni di visibilità : standard e scarsa luminosità
- Montatura in metallo grigio/verde con aste regolabili in lunghezza
- Peso contenuto di 37g
- Trattamento antigraffio + trattamento antiappannamento
- Trattamento antigraffio in un'unica versione
Standard:
Questi occhiali da sole 5X7 Clear Plus soddisfano le norme europee EN 166 e EN 170, garantendo una protezione ottimale da urti e radiazioni.
Informazioni sul marchio:
Univet è il marchio che sta dietro agli occhiali da sole 5X7 Clear Plus e che offre prodotti di alta qualità per garantire la sicurezza e il comfort dei professionisti in vari settori industriali.
Caratteristiche:
- Sopracciglio superiore
- Protezione laterale
- Nessuna sovrapposizione delle aste
- Bombatura in gomma con movimento basculante e regolazione della lunghezza
Specifiche:
- Lenti in policarbonato trasparente con tecnologia antigraffio e antiappannamento (Vanguard PLUS)
- Condizioni di visibilità : standard e scarsa luminosità
- Montatura in metallo grigio/verde con aste regolabili in lunghezza
- Peso contenuto di 37g
- Trattamento antigraffio + trattamento antiappannamento
- Trattamento antigraffio in un'unica versione
Standard:
Questi occhiali da sole 5X7 Clear Plus soddisfano le norme europee EN 166 e EN 170, garantendo una protezione ottimale da urti e radiazioni.
Informazioni sul marchio:
Univet è il marchio che sta dietro agli occhiali da sole 5X7 Clear Plus e che offre prodotti di alta qualità per garantire la sicurezza e il comfort dei professionisti in vari settori industriali.
OCCHIALE GUMMETAL/VERDE
Punti di forza
- Comfort e stabilità migliorati grazie alla tecnologia SoftPad
- Protezione periferica rinforzata per una maggiore sicurezza
- Vestibilità personalizzata per un'usura ottimale
- Visibilità ottimale e condizioni di lavoro sicure
- Protezione periferica rinforzata per una maggiore sicurezza
- Vestibilità personalizzata per un'usura ottimale
- Visibilità ottimale e condizioni di lavoro sicure
Applicazioni
Questi occhiali sono ideali per i lavori in ambienti interni che richiedono una buona protezione degli occhi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Tipologia | sovraocchiali |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione