Riferimenti
Bollé Safety:COBPSF
Rubix:999180400107029
EAN:3660740006136


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | affumicato |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE DI SICUREZZA COBRA COBPSF
Comfort avvolgente. Il bestseller versatile, panoramico e indispensabile! Avvolgente e senza alcun disagio per la visione, COBRA offre una visione panoramica a 180° di perfetta qualità ottica. La possibilità di invertire le braccia con una treccia regolabile e l'opzione del bordo in schiuma rendono COBRA un modello ultra-versatile. Norme EN166, EN170, EN172 (versione fumé).
Punti di forza
1 prodotto = 2 usi. Protezione superiore. Campo visivo panoramico. Naso antiscivolo. Braccioli dritti anti-scivolo confortevoli. Versione a braccio o a treccia con schiuma intercambiabile. Viso inclinabile/braccia girevole
Applicazioni
All'aperto
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 125x200x50 mm |
|---|---|
| Peso | 28 g |
| Peso imballaggio | 29 g |
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | affumicato |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | nero |
| Paese d'origine | TW |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione