OCCHIALE UVEX SUXXEED GUARD 9181-180 0349181180
Occhiali di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9181180
Rubix:999220324081209
EAN:4031101827643


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX SUXXEED GUARD 9181-180 0349181180
L'uvex suXXeed vi protegge tutto il giorno al lavoro e in molte situazioni. Il look dinamico, la geometria perfetta della montatura e le comode stanghette laterali non lasciano nulla a desiderare: accettazione da parte dell'utilizzatore, comfort e protezione sono garantiti. Anche durante l'attività fisica intensa e i lavori più impegnativi, uvex suXXeed rimane dove dovrebbe essere: davanti agli occhi, per proteggervi. Il nasello morbido e flessibile offre una presa confortevole e antiscivolo. Se avete bisogno di una protezione ancora maggiore da polvere e sporcizia, potete aggiornare uvex suXXeed con una montatura opzionale.
Punti di forza
-Occhiali di sicurezza sportivi con un design dinamico che piace
Robusta lente in policarbonato con la collaudata tecnologia uvex supravision coating - lente permanentemente antiappannante e antigraffio
La montatura aggiuntiva opzionale offre una maggiore protezione contro particelle, polvere e sporco
Senza metallo
Stanghette ergonomiche con morbidi auricolari assicurano una calzata comoda e sicura senza creare punti di pressione
Nasello morbido e flessibile che si adatta a chi lo indossa e assicura una calzata comoda e senza pressione
Robusta lente in policarbonato con la collaudata tecnologia uvex supravision coating - lente permanentemente antiappannante e antigraffio
La montatura aggiuntiva opzionale offre una maggiore protezione contro particelle, polvere e sporco
Senza metallo
Stanghette ergonomiche con morbidi auricolari assicurano una calzata comoda e sicura senza creare punti di pressione
Nasello morbido e flessibile che si adatta a chi lo indossa e assicura una calzata comoda e senza pressione
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Colore | incolore |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,82 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione