11356-00000P OCCHIALE CON LENTE TRASP. IN PC (SPECCHIATO) ASTINA A SPATOLA ARGENTO/NERA CON 2 LUCI L 7000032466
Occhiali di sicurezza 3M™ Light Vision
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000032466
Rubix:999190300024410
Produttore:7000032466
EAN:4046719298174





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : 11356-00000P OCCHIALE CON LENTE TRASP. IN PC (SPECCHIATO) ASTINA A SPATOLA ARGENTO/NERA CON 2 LUCI L 7000032466
Radiazioni UV Safety Spectacles Edilizia / Costruzioni
Manutenzione
Giardinaggio e Silvicoltura
Caccia e Tiro EN 166:2001 Lente in policarbonato Trasparenti Particelle ad alta velocita e a bassa energia ed a temperaturature estreme (-5 to +55°C)Anti-graffio e anti-appannamento 2C-1,2 . 3M . 1 . FT Nero e Grigia 3M Light Vision EN166 FT CE
Punti di forza
La montatura presenta stanghette e naselli di gomma per la massima comodità. Le lenti anti-appannamento in policarbonato proteggono dai raggi UV e dagli impatti a temperature estreme. Le 2 batterie di lunga durata al litio CR2032 sono incluse e possono essere cambiate facilmente Provvisti di 2 batterie al litio CR2032.
Applicazioni
Construction
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso imballaggio | 86,8 g |
|---|---|
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | grigio |
| Paese d'origine | CN |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,80 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione