SOLUS CCS OCCHIALI DI PROTEZIONE, STANGHETTE VERDE LIME, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO 7100216621
3M™ Solus™ Occhiali di protezione CCS
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
3M:SCCS02SGAF-GRN
Rubix:999220804032194
Produttore:7100216621
EAN:04054596774889

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
Dettagli del prodotto : SOLUS CCS OCCHIALI DI PROTEZIONE, STANGHETTE VERDE LIME, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO 7100216621
Per i lavoratori che sono esposti al rumore intermittente, utilizzare i 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS.
I nostri occhiali di protezione senza montatura sono dotati di stanghette verde lime che dispongono di un sistema di controllo con cordino (CCS) che consente ai lavoratori di tenere determinati inserti auricolari con cordino E-A-R™ collegati e pronti all'uso in ogni momento. L'esclusivo design della stanghetta sostiene il cordino degli inserti auricolari per tenerli saldamente in posizione e senza grovigli. Quando gli inserti auricolari con cordino non sono in uso, la funzione CCS consente loro di fungere da laccetto per portare gli occhiali protettivi intorno al collo.
La lente in policarbonato è dotata di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ per una protezione anti-appannamento superiore e una maggiore durata che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo un massimo di 25 lavaggi con acqua*.
*Basato su test interni 3M conformi allo standard EN168 rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento
I 3M™ occhiali di protezione Solus™ CCS sono i nostri occhiali di protezione senza montatura dotati di stanghette verde lime con sistema di controllo con cordino (CCS) per il collegamento degli inserti auricolari con cordino. Le lenti in policarbonato sono dotate di trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio Scotchgard™ su entrambi i lati per una maggiore durata e una migliore visibilità. Disponibili in una gamma di lenti diverse.
Punti di forza
Moderna gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione con sistema di controllo con cordino (CCS) che mantiene gli occhiali e gli inserti auricolari con cordino collegati e pronti all'uso
Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli occhiali frequentemente durante il giorno
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Soluzioni ideate per i lavoratori che indossano e tolgono gli occhiali frequentemente durante il giorno
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).
Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti
Applicazioni
Mattatoi, agricoltura, montaggio, carrozzeria, aeronautica, manipolazione di agenti chimici, scalpellatura, costruzioni, demolizioni, perforazione, manutenzione di edifici, produzione di cibo e bevande, silvicoltura, produzione generale, molatura, pulitura di jet, laboratori, pubblica sicurezza, movimentazione di macchinari, truciolatura, muratura, lavorazioni metalliche, attività minerarie, pittura, settore petrolifero, pandemie, produzione farmaceutica, colatura/colata, produzione di energia, metalli primari, bonifiche, rivettatura, costruzioni stradali, carteggiatura, segatura, trasporti, protezione UV
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | grigio |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | verde |
| Materiale stanghette | plastica |
| Materiale principale | policarbonato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,97 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,94 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione