OCCHIALE UVEX I-5 9183-065 0349183065

Occhiali di sicurezza

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9183065
Rubix:999220324081216
EAN:4031101939988
OCCHIALE UVEX I-5 9183-065 0349183065

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-5 9183-065 0349183065


Protezione affidabile grazie al design innovativo e moderno: con il suo schermo oculare e lo schermo laterale x-tended, uvex i-5 è in grado di proteggere gli occhi in molte situazioni. Le caratteristiche sofisticate assicurano un comfort superiore anche durante i lunghi periodi di utilizzo.

Punti di forza

-Occhiali di sicurezza sportivi di qualità superiore con una
gamma di caratteristiche adattive
Scudo oculare X-tended: tecnologia soft seal della montatura
Avvolge il sopracciglio proteggendo da
ingresso di particelle
Scudo laterale X-tended offre un'ulteriore protezione da
pericoli
Aste laterali di forma ergonomica con multi-inclinazione
Punti e regolazione della lunghezza consentono un elevato livello di
personalizzazione per garantire una buona vestibilità per tutte le
forme del viso e le larghezze della testa
estremità delle aste con impugnatura morbida offrono una vestibilità comoda e sicura
Vestibilità senza pressione
Morbido, flessibile si adatta a chi la indossa, garantendo una vestibilità antiscivolo e senza pressione
Robusta lente in policarbonato con la comprovata tecnologia di rivestimento uvex
Supravision - antiappannamento permanente
e antigraffio
UV400 - protezione al 100% contro i pericolosi raggi UVA
e UVB fino a 400 nm
La guarnizione opzionale della montatura a clip fornisce una protezione aggiuntiva
contro particelle, sporco e polvere
Senza metallo

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilisì
Coloregrigio
€ 10,92 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,32 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione