SECUREFIT 100 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU ANTIGRAFFIO, LENTI TRASPARENTI, SF101AS-BLU-EU, 7100244047
Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 100
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:SF101AS-BLU
Rubix:999210915010858
Produttore:7100244047
EAN:4054596869356

Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SECUREFIT 100 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU ANTIGRAFFIO, LENTI TRASPARENTI, SF101AS-BLU-EU, 7100244047
Per una protezione degli occhi progettata per tempi di utilizzo prolungati e dal prezzo accessibile, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione Serie 100. La Serie 100 offre un design sportivo delle lenti, aggiungendo un nuovo look alla famiglia di occhiali di protezione SecureFit. Questi occhiali di protezione leggeri presentano l'innovativo design delle aste 3M caratterizzato da montanti scanalati che distribuiscono uniformemente la pressione per un maggiore comfort, permettendo alle aste di flettersi e autoregolarsi in base alla dimensione del capo di chi li indossa. Il design di questi occhiali di protezione prevede l'applicazione della pressione sulla parte posteriore del capo, meno sensibile, anziché sulle aste, per una vestibilità confortevole anche durante i movimenti rapidi del capo. In aggiunta, il design estremamente piano e flessibile delle stanghette degli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 si combina perfettamente con le cuffie auricolari protettive 3M™.
Gli occhiali 3M™ SecureFit™ Serie 100 presentano lenti dalla forma elegante e sportiva combinate con stanghette dal design brevettato che si regolano automaticamente alle diverse dimensioni del capo, garantendo stile e comfort per periodi di utilizzo prolungati.
Punti di forza
Gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione economici e robusti;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Design sottile e avvolgente per un aspetto visivo migliore sui volti più piccoli;Disponibile in confezione multipla economica (da 5 pz) (solo con montatura nera);Il design piatto e flessibile delle stanghette si combina bene con le cuffie auricolari protettive 3M™;Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza;Facili da pulire
Applicazioni
Manufacturing;Metal Working & Processing;Construction;Food & Beverage Manufacturing;Pharmaceutical Industry
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | blu |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 5,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione




