SF406SGAF-BLA SECUREFIT 400 OCCHIALE LENTE IN PC ARANCIO, SCOTCHGARD, MONTATURA MARRONE/NERO, SF406S 7100148075

Occhiali di protezione 3M™ SecureFit™ Serie 400

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SF406SGAF-BLA
Rubix:999190300024831
Produttore:7100148075
EAN:04054596531765
SF406SGAF-BLA SECUREFIT 400 OCCHIALE LENTE IN PC ARANCIO, SCOTCHGARD, MONTATURA MARRONE/NERO, SF406S 7100148075

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariarancione
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SF406SGAF-BLA SECUREFIT 400 OCCHIALE LENTE IN PC ARANCIO, SCOTCHGARD, MONTATURA MARRONE/NERO, SF406S 7100148075


Per un maggiore comfort e un design elegante, utilizza 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400. I nostri occhiali di protezione pesano appena 19 g e sono dotati della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™ che consente ai punti di contatto sulle stanghette imbottite a doppia iniezione di adattarsi naturalmente alle dimensioni della testa di chi le indossa, offrendo una vestibilità sicura e confortevole. Il nasello regolabile e morbido consente una personalizzazione ancora maggiore della vestibilità e riduce lo slittamento causato dai movimenti della testa. Le larghe stanghette flessibili sopra le orecchie offrono un'eccellente protezione laterale e ne consentono l'utilizzo con le cuffie auricolari. Il design avvolgente offre all'utilizzatore un ampio campo visivo. Le lenti in policarbonato senza montatura sono disponibili con trattamento anti-appannamento e rivestimento antigraffio per durata e visibilità maggiori.
I 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione serie 400 presentano un design leggero con una lente in policarbonato senza montatura, tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M™, stanghette larghe e flessibili e naselli morbidi e regolabili.

Punti di forza

Comoda gamma 3M™ SecureFit™ occhiali di protezione con nasello regolabile morbido e estremità delle stanghette morbide per migliorare il comfort e la vestibilità;L'innovativo design della tecnologia per la distribuzione uniforme della pressione nella zona temporale 3M SecureFit™ presenta montanti scanalati che forniscono una distribuzione confortevole della pressione. Le stanghette si flettono e si regolano automaticamente in base alle dimensioni del capo.;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio (disponibile su modelli selezionati).;Disponibile in un'ampia varietà di colori delle lenti;Disponibili lenti di colore arancione per il blocco della luce blu;Il design avvolgente mantiene in posizione gli occhiali aumentandone la sicurezza;Le stanghette piatte e flessibili si abbinano facilmente alle cuffie auricolari e forniscono un'eccellente protezione laterale;Disponibile inserto in schiuma per limitare l'esposizione degli occhi ai detriti;Disponibile inserto per lenti da vista

Applicazioni

Riparazione e funzionamento (MRO), Assemblaggio, Produzione in generale, Produzione di alimenti e bevande, Edilizia

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariarancione
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Colorearancione
10,03 IVA esclusa
/ Unità
12,24 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili