OCCHIALI DI SICUREZZA CRACK'R 887640

Occhiali di sicurezza CRACK'R Lente trasparente AS

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:887640
Rubix:999210817052691
EAN:3660338410345
OCCHIALI DI SICUREZZA CRACK'R 887640
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA CRACK'R 887640


Norma: EN166.
Occhiali leggeri in policarbonato con lenti avvolgenti che forniscono un eccellente campo visivo. Blocca il 99,9% dei raggi UV. Occhiali con rivestimento antigraffio. Peso: 23,3 g
PUNTI DI FORZA
Sottili e flessibili, si abbinano bene a qualsiasi sistema di protezione dal rumore e casco rigido. Il suo ponte nasale sagomato si adatta alla stragrande maggioranza degli utenti.
OCCHIALI DI SICUREZZA

Punti di forza

Modello leggero con copertura eccezionale

Applicazioni

Tutti i tipi di settori, interni o esterni, edilizia, manutenzione, carrelli elevatori e conducenti di macchinari, BTP, trasporti...

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Mostra UNSPSC / ECL@SS
9,00 IVA esclusa
/ 5 Unità
10,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (5)