OCCHIALE PHOES 0349192215

Occhiali da vista Uvex pheos

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9192215
Rubix:999180400034681
Produttore:9192215
EAN:4031101493923
OCCHIALE PHOES 0349192215

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE PHOES 0349192215


Design ultraleggero, 28 g, offre un sostegno eccellente grazie ai bracci flessibili a doppia densità con area antiscivolo. Trattamento esclusivo Uvex Supravision d'eccellenza: antiappannamento interno, potente antigraffio esterno (antigraffio estremamente resistente all'esterno e antiappannamento interno permanente). Norme EN166, EN170, EN172 (versione fumé).

Punti di forza

Oculari avvolgenti. Protezione suborbitale con schermo duo-sferico con area smussata "eye plus-Protection" sulla parte superiore dello schermo. Flessibilità dei rami grazie alla tecnologia bi-densità con aree morbide e antiscivolo. Compatibilità con altri DPI. Eccezionale ventilazione. Innovativo sistema di fissaggio dei rami senza viti. Protezione UV 400 nm.

Applicazioni

Rettifica, fresatura, meccanica di precisione, lavori di laboratorio, assemblaggio, lavori all'aperto.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
Paese d'origineDE
6,72 IVA esclusa
/ Unità
8,20 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari