SOLUS 1000 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU/NERA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO AN 7100243970
Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 1000
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:S1101NSGAF-TSKT
Rubix:999220804032290
Produttore:7100243970
EAN:04054596868908





Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : SOLUS 1000 OCCHIALI DI PROTEZIONE, MONTATURA BLU/NERA, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENTO/RIVESTIMENTO AN 7100243970
Protezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. Le robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.
3M™ Solus™ occhiali di protezione serie 1000 sono dotati di una robusta lente in policarbonato in una montatura sottile ed elegante. I nostri occhiali di protezione sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ e possono essere configurati in modi diversi grazie alle opzioni della bardatura temporale e della guarnizione. Sono disponibili in varie tinte di lenti.
Punti di forza
Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni
Applicazioni
Alimenti e bevande; Edilizia; Farmaceutico; Laboratori; Produzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | anti-graffio e anti-nebbia |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | no |
| Colore | blu |
| Materiale stanghette | plastica |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione