GOGGLE GEAR 500 OCCHIALI A MASCHERINA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENT 7100185183

Occhiali a mascherina 3M™ GoggleGear™ Serie 500

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:GG501NSGAF-BLU
Rubix:999220804032129
Produttore:7100185183
EAN:4054596623989
GOGGLE GEAR 500 OCCHIALI A MASCHERINA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENT 7100185183

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : GOGGLE GEAR 500 OCCHIALI A MASCHERINA, BARDATURA TEMPORALE IN NEOPRENE, TRATTAMENTO ANTI-APPANNAMENT 7100185183


Ottieni proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori e protezione dai raggi UV grazie a 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.I nostri occhiali a mascherina leggeri e a basso profilo sono dotati del trattamento anti-appannamento/rivestimento antigraffio 3M™ Scotchgard™ che offre proprietà anti-appannamento e antigraffio superiori, resistendo all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo più lavaggi; sono studiati per resistere alla disinfezione dall'immersione in candeggina diluita o dall'uso di salviettine imbevute di alcol, senza perdere prestazioni. Beneficiando di un design moderno e sottile, questi occhiali a mascherina presentano un archetto facile da regolare e un cricchetto girevole per una comoda regolazione personalizzata e una vestibilità comoda. È disponibile uno speciale inserto con prescrizione 3M™ Goggle Gear 500 da utilizzare con 3M™ Goggle Gear™ occhiali a mascherina serie 500.
Gli occhiali a mascherina 3M™ Goggle Gear 501N sono caratterizzati da un profilo basso, lenti trasparenti, una bardatura temporale regolabile in neoprene e un inserto ottico per lenti da vista opzionale. Questi occhiali a mascherina sono disponibili con trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ che resiste all'appannamento più a lungo rispetto ai trattamenti anti-appannamento tradizionali.

Punti di forza

Gamma 3M™ GoggleGear™ occhiali a mascherina a profilo piccolo con un design leggero per un comfort che dura tutto il giorno e un flusso d'aria indiretto per prevenire l'appannamento.;Design della lente curva sferica di alta qualità per un campo visivo ottimale sia in orizzontale che in verticale;Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio;Aggancio pivot girevole per una regolazione personalizzata;Archetto in tessuto elastico facile da regolare per stabilità e comfort;Ampia area del naso flessibile per adattarsi bene ai respiratori a semimaschera;Modello GG501NSGAF-BLU con bardatura temporale in neoprene, che può essere sottoposto a 40x cicli di sterilizzazione in autoclave a 121°C;Disponibile inserto per lenti da vista

Applicazioni

Bonifica; Chipping; Manutenzione impianti; Molatura; Pulizia

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
Materiale stanghettenylon
Materiale principalepolipropilene
€ 23,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili