MODUL-R OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI IN POLIC 7000032489

3M™ Modul-R™ Safety Goggles e Half Visor

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:MODULR
Rubix:999220804031500
Produttore:7000032489
EAN:04046719305179
MODUL-R OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI IN POLIC 7000032489

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : MODUL-R OCCHIALI A MASCHERINA, VENTILAZIONE INDIRETTA, ANTIGRAFFIO/ANTI-APPANNAMENTO, LENTI IN POLIC 7000032489


Per occhiali di protezione leggeri con un sistema di ventilazione ad alte prestazioni, utilizzare 3M™ Modul-R™ Safety Goggles, 71361-00001. I nostri occhiali di protezione sono realizzati con un corpo in elastomero termoplastico (TPE) e presentano un sistema di ventilazione ad alte prestazioni che aiuta a risolvere i problemi di appannamento mantenendo liquidi e polvere fuori dall'occhiale. La lente trasparente in policarbonato è curva, fornendo un campo visivo privo di distorsioni con un rivestimento anti-graffio e antiappannamento per una maggiore durata e una visione migliorata. Sono compatibili con 3M Modul-R™ Half Visor.
The 3M™ Modul-R™ Safety Goggles offer extended coverage with an optional impact visor included to help provide additional protection. An open or closed venting system helps minimize fogging and can be flipped up in stand-by position.

Punti di forza

Occhiale di protezione dal profilo ampio, con spazio sufficiente per adattarsi alla maggior parte degli occhiali da vista
Design della lente cilindrica curva per un campo visivo orizzontale ottimale
Meccanismo a cricchetto pivotante per una comoda regolazione personale
Half visor disponibile che fornisce una protezione aggiuntiva della bocca da liquidi e polvere

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabili
Coloreincolore
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione