S1103SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC GIALLA 7100080187

Occhiali di protezione 3M™ Solus™ Serie 1000

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:S1103SGAF-EU
Rubix:999190300024187
Produttore:7100080187
EAN:4054596063082
S1103SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC GIALLA 7100080187

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : S1103SGAF-EU SOLUS S1101SGAF-EU OCCHIALE ASTINA BLU/NERO CON LENTE IN PC GIALLA 7100080187


Protezione degli occhi senza compromettere lo stile, il comfort o il campo visivo con i 3M™ occhiali di protezione Solus™, serie 1000.I nostri occhiali di protezione sono caratterizzati da una montatura leggera, sottile e moderna con stanghette morbide dai dettagli colorati per un look elegante, nonché nasello morbido e stanghette imbottite per un maggiore comfort. Le robuste lenti in policarbonato grigie offrono resistenza agli urti e presentano il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento per prestazioni anti-appannamento e antigraffio superiori. Sono in grado di resistere all'appannamento più a lungo rispetto ai tradizionali trattamenti anti-appannamento, anche dopo numerosi lavaggi.
Gli occhiali di protezione serie 3M™ Solus™ 1000 presentano una montatura sottile con stanghette realizzate in morbido materiale colorato, che conferiscono un look elegante e moderno. Una lente appannata può risultare fastidiosa e pericolosa. Il trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ resiste all'appannamento più a lungo dei trattamenti anti-appannamento tradizionali, anche dopo numerosi lavaggi. Prova gli occhiali da protezione 3M™ Solus™ serie 1000 con trattamento anti-appannamento 3M™ Scotchgard™ per vederci più chiaro, più a lungo.

Punti di forza

Gamma 3M™ Solus™ occhiali di protezione sportivi e a basso profilo agevolmente sostituibili con bardatura temporale e/o guarnizioni per adattarsi all'applicazione
Nasello morbido ed estremità delle stanghette morbide per migliorare comfort, vestibilità e stile
Il 3M™ Scotchgard™ trattamento anti-appannamento offre eccellenti proprietà di anti-appannamento e antigraffio
Disponibile guarnizione in TPE (con o senza inserto con prescrizione rx) per la protezione da liquidi e polvere di grandi dimensioni

Applicazioni

Alimenti e bevande; Edilizia; Farmaceutico; Laboratori; Produzione

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio87,85 g
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreblu
Materiale stanghetteplastica
Materiale principaleplastica
14,28 IVA esclusa
/ Unità
17,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari

Stanghette regolabili