OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.270 0349194270

Occhiali I-Works Uvex

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Uvex:9194270
Rubix:999220324081266
Produttore:9194270
EAN:4031101598116
OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.270 0349194270

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-WORKS 9194.270 0349194270


Il modello I-Works 9194.171, con le sue lenti panoramiche, offre un ampio campo visivo e la massima protezione, anche laterale. Le aste flessibili si adattano a tutti i visi e garantiscono una presa comoda e sicura. Il componente tecnologico duo applicato alle aste (rigido all'esterno, flessibile all'interno) le rende inoltre antiscivolo e piacevoli da indossare, anche per lunghi periodi. Perfettamente compatibili con altri DPI. Protezione UV 400. UV 2C-1.2

Applicazioni

Rischio di proiezioni meccaniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli ocularigrigio
Materiale ocularepolicarbonato
Coloregrigio
Materiale stanghetteplastica
Materiale principaleplastica
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Tinta degli oculari