OCCHIALE UVEX I-5 GUARD 9183-180 0349183180
Vetro di sicurezza
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Uvex:9183180
Rubix:999220324081217
EAN:4031101827957


Riepilogo info tecniche
| Rivestimento degli occhiali | senza |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
Documenti
Dettagli del prodotto : OCCHIALE UVEX I-5 GUARD 9183-180 0349183180
Protezione affidabile grazie al design innovativo e moderno: con il suo schermo X-tended Eye e lo schermo laterale, uvex i-5 è in grado di proteggere gli occhi in qualsiasi situazione. Le caratteristiche sofisticate assicurano un comfort superiore anche durante i lunghi periodi di utilizzo.
Punti di forza
Occhiali di sicurezza con nasello morbido e flessibile
- Incl. montatura aggiuntiva per un comfort ancora maggiore e una vestibilità sicura
- Il rivestimento delle lenti uvex supra-vision excellence offre una protezione antiappannamento permanente all'interno ed è resistente agli agenti chimici e ai graffi all'esterno
- Senza metallo
- Colore della montatura: antracite, blu
- Lenti in PC: trasparente
- Nasello morbido e flessibile per il massimo comfort dell'utilizzatore e una calzata antiscivolo
- Lo scudo oculare con estensione a X offre protezione da polvere, sporco e particelle volanti
- Lo scudo laterale con estensione a X offre un'ulteriore protezione senza limitare la visione periferica
- L'inclinazione a 3 posizioni consente a chi li indossa di ottenere una calzata confortevole
- La tecnologia del braccio laterale estensibile x-twist offre una regolazione flessibile e comoda per qualsiasi forma della testa
- Auricolari morbidi per una calzata senza pressione e antiscivolo
- Incl. montatura aggiuntiva per un comfort ancora maggiore e una vestibilità sicura
- Il rivestimento delle lenti uvex supra-vision excellence offre una protezione antiappannamento permanente all'interno ed è resistente agli agenti chimici e ai graffi all'esterno
- Senza metallo
- Colore della montatura: antracite, blu
- Lenti in PC: trasparente
- Nasello morbido e flessibile per il massimo comfort dell'utilizzatore e una calzata antiscivolo
- Lo scudo oculare con estensione a X offre protezione da polvere, sporco e particelle volanti
- Lo scudo laterale con estensione a X offre un'ulteriore protezione senza limitare la visione periferica
- L'inclinazione a 3 posizioni consente a chi li indossa di ottenere una calzata confortevole
- La tecnologia del braccio laterale estensibile x-twist offre una regolazione flessibile e comoda per qualsiasi forma della testa
- Auricolari morbidi per una calzata senza pressione e antiscivolo
Informazioni tecniche
Attributi
| Rivestimento degli occhiali | senza |
|---|---|
| Tinta degli oculari | incolore |
| Materiale oculare | policarbonato |
| Stanghette regolabili | sì |
| Colore | nero |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione