SF201AS SF201AS OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) 7100112180

Occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™, antigraffio/antiappannamento, lente ambra

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

3M:SF201AS-EU
Rubix:999190300023174
Produttore:7100112180
EAN:0078371659585
SF201AS SF201AS OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) 7100112180

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SF201AS SF201AS OCCHIALE CON LENTE TRASPARENTE IN PC (AS) 7100112180


Gli occhiali di sicurezza 3M™ SecureFit™ SF203AS/AF-EU, antigraffio/antiappannamento, lenti color ambra, sono estremamente leggeri e dotati della tecnologia proprietaria 3M™ Pressure Diffusion Temple, che aiuta a migliorare il comfort della montatura senza compromettere la sicurezza della vestibilità in una forza lavoro diversificata.
3M™ SecureFit™ 200 Series are lightweight safety glasses with 3M™ Pressure Diffusion Temple Technology. Our glasses feature a wraparound design that’s secure and comfortable. They are available in various lens tints.

Punti di forza

Safety glasses that self adjust to fit a wide array of head sizes
3M™ Pressure Diffusion Temple Technology which helps diffuse pressure over the ear to enhance frame comfort for a secure and comfortable fit
Anti-Scratch & Anti-Fog coating for increased durability and improved vision
Very lightweight, only 18 gram
The flat and flexible temples makes it very popular to use in combination with an Earmuff
Wraparound design to improve the security of fit and prevent slipping

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Coloreincolore
Paese d'origineCN
€ 5,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,99 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari