OCCHIALI DI SICUREZZA 854320

Occhiali G-SNIPER (2 in 1)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:008543 20
Rubix:170000000536268
Produttore:008543 20
EAN:3660338101199
OCCHIALI DI SICUREZZA 854320
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 854320


Norma: EN166 - EN170 - EN172 (versione concernente i fumi)

Occhiali modulabili ultracomodi e tecnici. Protezione eccezionale, grazie alla schiuma presente sulla montatura. Treccia regolabile amovibile. Naso antiscivolo.
APPLICAZIONI
Ideali per tutti i rischi di tipo meccanico o per le attività in movimento.
PUNTI DI FORZA
Trattamenti antiappannamento e antigraffio.
Consegnati con un astuccio in microfibra.
Peso: 30 g. versione con stanghette/32 g. versione treccia

Punti di forza

Sostituzione molto semplice delle aste mediante la treccia

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio e anti-nebbia
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
11,03 IVA esclusa
/ Unità
13,46 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (2)