4164551 STEALTH 8000 ASA790-161-200

Stealth™ 8000 - Ambra K Rated

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

JSP:ASA790-161-200
Rubix:999180400105266
EAN:5038428132596
4164551 STEALTH 8000 ASA790-161-200

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 4164551 STEALTH 8000 ASA790-161-200


Un occhiale di sicurezza leggero, con un peso di soli 26 g. La lente avvolgente in policarbonato a 9 curve di base è dotata di un nasello in PVC regolabile per un maggiore comfort e stabilità. Le aste a basso profilo con controllo della tensione offrono una maggiore aderenza e sono adatte all'uso con protezioni acustiche. Le punte delle aste sono dotate di un punto di ancoraggio per il cavo degli occhiali per una maggiore praticità. Protezione UVA, UVB e UVC. EN166 1.F.K

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariambra
Materiale ocularepolicarbonato
Coloremulticolore
Materiale stanghetteplastica
Materiale principalepolicarbonato
4,29 IVA esclusa
/ Unità
5,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione