OCCHIALI DI SICUREZZA REGOLABILI 888384

OCCHIALI DI SICUREZZA G-PANO 2

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS:888384
Rubix:999220105000656
EAN:3660338412707
OCCHIALI DI SICUREZZA REGOLABILI 888384

Riepilogo info tecniche

Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA REGOLABILI 888384


Aste di regolazione della lunghezza e dell’angolo con lente avvolgente estesa per una vestibilità perfetta e una visione chiara. Peso: 28 g. Aste regolabili. Maggiore resistenza grazie al policarbonato. Schermo monopezzo, forma curva, visione panoramica. Forma ergonomica che consente un’eccellente manutenzione dell’apparecchiatura sul viso e un ampio campo visivo. Design moderno! Protezione dai raggi UV.

Punti di forza


• Adjustable temples. Improved resistance thanks to polycarbonate. One-piece screen, curved shape, panoramic vision. Ergonomic shape allowing an excellent maintenance of the equipment on the face and a wide field of vision. Modern design! UV protection.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariincolore
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilisì
€ 3,14 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Rivestimento degli occhiali

Tinta degli oculari