OCCHIALI DI SICUREZZA 848118

Occhiali G-SECRET

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
GISS:848118
Rubix:170000000535400
EAN:3660338090974
OCCHIALI DI SICUREZZA 848118
Riepilogo info tecniche
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : OCCHIALI DI SICUREZZA 848118


Norma: EN166 - EN170 - EN172 (versione concernente i fumi)

Occhiali ultravvolgenti e ultraleggeri. Montatura monoblocco trasparente, oculare in policarbonato trattato antigraffio. Protezione laterale. Protegge contro gli UV, filtra il 99,9% dello spettro. Peso: 27 g.
APPLICAZIONI
Protezione antiurto (45 m/s), ideale per i lavori meccanici (tornitura, fresatura, molatura....) sia al chiuso che all'aperto. Manutenzione.
PUNTI DI FORZA
Comfort ottimale. La protezione laterale e superiore trasmette una sensazione di sicurezza e ne consente un uso permanente.

Punti di forza

Trattamento antigraffio Fornisce un campo visivo ininterrotto di 180°

Applicazioni


• Protection against impacts (45 m/s), good for mechanical work (lathing, milling, grinding) insideor outside. Maintenance.

Informazioni tecniche


Attributi
Rivestimento degli occhialianti-graffio
Tinta degli oculariaffumicato
Materiale ocularepolicarbonato
Stanghette regolabilino
Colorenero
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,00 IVA esclusa
/ Unità
3,66 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Tinta degli oculari

selezionare le varianti (2)